磁気・渦電流膜厚計TIME

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762937 品番TIME2510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式
ゼロ点校正および二点校正
連続測定と単一測定
直接測定とバッチ測定
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定基板の自動認識

仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N) 寸法(mm)110×50×23 測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板) 質量(g)100 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N) 最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N) 分解能0.1um 測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ 動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない 動作温度範囲(℃)0-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする