TIME
TIMEの 厚さ測定
TIMEの 膜厚計
TIMEの デジタル膜厚計
磁気・渦電流膜厚計TIME
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76762955
品番
TIME2511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
Fプローブを本体に内蔵した廉価モデル
一点測定モード
ゼロ点校正
さまざまなアプリケーション向けの3種類の調整可能な解像度
mmとインチの間のな変換
仕様
最小試験面積直径:7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm
寸法(mm)
110×50×23
測定範囲
0-1250um
質量(g)
100
電源
単4型乾電池2本(別売)
測定方式
磁気誘導(F)
最小曲げ半径(mm)
凸度1.5
測定誤差
1um (±(3%H + 1)um)・5um (±(3%H + 1.5)um)・10um (±(3%H + 10)um) Hは試験片の厚さ
動作温度範囲(℃)
0-40