仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2
電源単4またはACアダプタ
再現性0.2・0.2%
角度の測定範囲(°)20度・60度・85度
使用環境温度(℃)10-40
保管温度(℃)‐10-70
分解能(mV)0.1・1