画像準備中

測色計 TCS-600C

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763183 品番TCS-600C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

45/0構造
測定基準に準拠
標準測定管理ソフトウェア
全国校正証明書
顧客エクスペリエンスの向上
自動車、反射ロゴ 、フィルム、内装、コイル、パッケージングなどで色及び光沢測定に最適
機能 色
色差式 ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555トーン分類
光源の寿命 10年間で1000万回

仕様測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、測定用光源:LED、繰返し性:分光反射率:標準偏差0.08%以内。色彩値:標準偏差ΔE*ab0.03(白色校正板を5秒間隔で30回測定したとき)・最大値0.05、観察条件:2度/10度、表色系:CIE-L*a*b・L*C*h・L*u*v・XYZ・Yxy・反射率・Hunter-lab・MunsellMI・CMYK センサー高感度シリコンフォトダイオード 器差0.2ΔE*(BCRAシリーズII・12色測定時の平均値) 測定条件45/0(45度リング照明・垂直受信) 測定径(Φmm)11 観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1-F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35 インデックスWI(ASTME313-00・ASTME313-73・CIE/ISO・AATCC・Hunter・TaubeBergerStensby)・YI(ASTMD1925・ASTME313-00・ASTME313-73)・Tint(ASTME313・CIE・Ganz)・メタメリックインデックスMilm・色堅牢度・色堅牢度・ISO輝度・濃度・T濃度・M濃度・E濃度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする