仕様積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D全反射反射コーティング、測定用光源:CLED(全帯域バランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、観察条件:2度/10度
表示伝送図/データ・サンプル比色値・色差/グラフ・合格/不合格結果・カラーバイアス・カラーシミュレーション・履歴データカラーシミュレーション・標準サンプルマニュアル入力・テストレポート
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定条件d/0(散乱光源・0度の観察角度)(CIENo.15・ISO7724/1・ASTME1164・DIN5033Tei17・JISZ8722の条件cの標準に準ずる)
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84