DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。
測定パラメータ
導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。
純水サンプルを測定する
一般的なサンプルを測定する
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。