画像準備中

ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-02

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76764818 品番DDBJ-350F-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。
測定パラメータ
導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。
超純水サンプルを測定する
一般的なサンプルを測定する
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。

仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg 質量(g)300 電源Li-on(DC3.8V) 精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C 範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C 分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C 温度補償自動&手動(0-40.0)度C 校正2点まで 出力インタフェースMiniUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする