画像準備中

ベンチトップ型導電率計 DDS-307A-01

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76764863 品番DDS-307A-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

DDS-307A導電率計(以下、機器といいます)は、実験室で水溶液の導電率を測定するために必要な機器であり、新設計の形状、大画面LCDセグメント型液晶を採用し、ディスプレイがクリアで美しい。この機器は、石油化学、生物医学、下水処理、環境モニタリング、鉱業および製錬業、大学、研究機関で広く使用されています。適切な定数の導電性電極が装備されている場合、電子半導体、原子力発電所、および発電所の導電率を測定するために使用できます。
純水サンプルを測定する
LCDディスプレイ画面。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
セル定数は設定可能です。

仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C 範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C 分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C 温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C 校正1点 パラメータ導電率・TDS・温度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする