画像準備中

ベンチトップ型導電率計 DDSJ-319L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76764897 品番DDSJ-319L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DDSJ-319L導電率計は、新設計の新世代実験室高精度分析機器で、モジュラー構造を採用し、導電率、抵抗率、全固形溶解物(TDS)、塩分、温度の測定をサポートします。
7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。

仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.1度C 範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-110.0度C 分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C 温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C 校正5点まで 出力インタフェースUSB・RS232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする