REX
REXの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
REXの 濁度計/透視度計
REXの 濁度計
ポータブル濁度計 WGZ-200B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76764976
品番
WGZ-200B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ポータブル濁度計
仕様
ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g
公差
≦±6%
電源
AAアルカリ乾電池x4本/USB
範囲
NTU 0.00-20.0・20.01-200
再現性(%)
≦0.5
最小読取値
0.001
光源
LED
波長(nm)
860
インターフェース
USB
校正ポイント
4