画像準備中

ポータブル濁度計 WZB-170

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76764994 品番WZB-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

WZB-170ポータブル濁度計はISO7027規格に準拠して設計されており、850nmの赤外線LED光源を使用し、比率補正により濁度測定における色の干渉を効果的に低減します。外観は斬新でコンパクト、持ち運びに便利で使いやすく、地表水、工業用水、飲料水、飲料、景観水、プール水、廃水などの濁度検出に幅広く使用できます。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-4ポイントのキャリブレーション。
0-200NTUの自動範囲。
一般的な機能
90度検出の比濁原理を使用しています。
ISO 7027に適合し、より高い精度のための一貫した光源を提供します。
NTU、FNU、EBCなどの選択可能な濁度単位。
ユーザーID、キャリブレーションポイントの数、データと時間などを含む設定可能なパラメーター。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。

仕様解決:0.01NTU 0.1NTU 1NTU、変動:≦±1.0%FS/30min、寸法&重量:220x100x80mm・0.8kg 電源単三電池または5VDC 1A 範囲0-20.00NTU・20.0-200.0NTU 再現性(%)≦1.0 精度(%)≦±8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする