画像準備中

ベンチトップ濁度計 WGZ-4000

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76765064 品番WGZ-4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。
0-4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬

仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:7、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000・2000.1-4000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする