画像準備中

ベンチトップ型 PHメーター PHSJ-6L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76765089 品番PHSJ-6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

PHSJ-6Lラボ用pHメーターは、環境保護、教育および科学研究、製薬および化学産業、水産業、食品安全性試験などの分野でpH測定に広く使用されています。
7インチのカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。
NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。
ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。
pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。
最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。

仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.1度C 範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0-130.0度C 校正6点まで 解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・温度 出力インタフェースUSB・RS232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする