ベンチトップ型 PHメーター PXSJ-227L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76765098品番PXSJ-227L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Leiマグネトメーターシリーズの製品には、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。LCDスクリーン、フルチャイニーズ操作インターフェースを採用し、複数の測定モードを統合し、使いやすい;同時に、機器は電源オフ保護機能を備えており、電源オフ後にデータが失われることはありません;複数のタイプの通信インターフェースをプリンターに接続して測定結果を印刷したり、コンピューターと通信します。
pH
自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。
NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。
ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。
pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。
イオン
1-6ポイントのキャリブレーション。
ug/ L、mg / L、g / L、mmol / L、mol / L、pXなどを含む選択可能な測定単位。
直読モード、標準加算モード、サンプル加算モード、GRANモードなどの複数測定モードがサポートされています。
10を超える方法が内蔵され、Fを含む-はCl -、Brで-、I -、NO 3 -、BF 4 -、NH 4 +、K +をNa +、のCa 2+はCu 2+、Pbを2+、Ag +など; ユーザー定義のメソッドがサポートされています。
一般的な機能
7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。

仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:4000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 0.3% | 温度 ±0.1度C範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 (0-19990);Unit:pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-130.0度C校正6点まで解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 有効数字4桁(科学的記数法) | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・イオン濃度・温度出力インタフェースUSB・RS232
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする