画像準備中

ベンチトップ型カリウムイオンPHメーター PXSJ-216K

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76765116 品番PXSJ-216K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップカリウムイオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション

仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L 寸法(mm)290x200x70 質量(kg)1 測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C 電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負) 精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C 解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C 電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする