画像準備中

ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76765143 品番PHS-3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
一般的なサンプルを測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。

仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C 校正最大2ポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする