画像準備中

ベンチトップ型自動式タッチタイプPHメーター PHSJ-5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76765247 品番PHSJ-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

PHSJ-5ラボ用pHメーターは、タッチ式の5インチLCDスクリーンを採用しており、シンプルで使いやすい操作インターフェースを採用しています。
タッチタイプの5インチLCDスクリーンを使用します。完全な中国の操作インターフェース、シンプルで使いやすい。
10種類のバッファーソリューションを自動的に識別し、自作の標準ソリューショングループをサポートします。
自動1-5点校正、手動\自動温度補償、自動校正、電極勾配の自動計算。
GLP仕様に準拠し、データの保存、削除、印刷、およびレビューをサポートします。最大ストレージ容量は200セットです。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。

仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:200セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.2度C 範囲pH/pX -2.000-18.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0〜105.0度C 校正5点まで 解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・温度 出力インタフェースUSB・RS232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする