MILESEEY
MILESEEYの 環境測定(自然環境/安全環境)
MILESEEYの ガス分析
MILESEEYの 検知器
一酸化炭素濃度計 PTH-12
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76765335
品番
PTH-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様
一酸化炭素濃度範囲:0〜500ppm、検温範囲:-10℃〜40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm
寸法(mm)
83×83×32
湿度範囲(RH)
20〜80% RH
注意
※本製品は、水に浸したり、60℃を超える高温環境に置かれたりすることはできません。また、火から遠ざける必要があります。
※本製品は精密測定器であり、無断で分解することはできません。
※測定のためにほこりや腐食性ガスが多い環境に置くことはできません。
※車内の温度・湿度を測定する場合は、本製品を直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。