画像準備中

二酸化炭素濃度計 PTH-5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76765344 品番PTH-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

二酸化炭素濃度計PTH-5は、二酸化炭素濃度(CO2濃度)・温度・湿度を計測するCO2濃度計です。
設置したポイントのCO2濃度と温湿度をしっかり計測します。
CO2の濃度によってアラートランプの色が変わるので、換気のタイミングもバッチリ把握!
店舗やオフィス・ご自宅の環境監視に、冬の感染症対策におすすめです!

仕様測定可能範囲:CO2 0〜5000PPM 、湿度 20%〜80% (誤差5% RH):電源 2400mAh リチウムバッテリー内蔵 質量(g)195 温度(℃)-10〜40 (誤差±1) 寸法(cm)10×8.6×4.3 測定誤差±50PPM または ±6%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする