二酸化炭素濃度計 PTH-9C

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76765353 品番PTH-9C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、空気品質などが同時に表示し、換気のタイミングが一目でわかりやすい大型LCDディスプレイです。
コンパクト設計の二酸化炭素(CO2)濃度測定器で空港、学校、レストラン、インターネットカフェ、工場、コンビニエンスストア、ホテルなど、さまざまな場所に適しています。
温度、湿度、二酸化炭素、濃度値などがすべて表示
温度と湿度の二重検出、寒さと暖かさ、乾いたものと湿ったものが一目でわかります

付属品PTH-9C×1、製品マニュアル×1、USBケーブル×1 仕様二酸化炭素測定範囲:400〜5000 ppm、電源モード:内蔵18650リチウム電池、リチウム電池容量(代表値):2400mAh、充電:Type-C(DC5V 1A) 寸法(mm)98×90×40 温度測定範囲(℃)-10〜40 湿度測定範囲(%RH)0〜99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする