STAYER
STAYERの AV家電
STAYERの テレビ
STAYERの テレビ本体
ワンセグTV 2インチ乾電池式 SH-GDTV-DC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76768424
品番
SH-GDTV-DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
ボタンを押すだけでワンセグTV、ラジオを受信できます。ポケットサイズで持ち運びやすく、災害避難時に役立ちます。
画面サイズ
2.0インチ TFT液晶パネル
受信周波数
ワンセグTV:UHF(13〜62ch)/470〜770MHz、FM:76.0〜108.0MHz、AM:522〜1710KHz
スピーカーサイズ(mm)
Φ28
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子
Micro USBジャック(電源供給用 5V/1A)
電池
DC6V 単4形乾電池×4本
動作温度(℃)
5〜40
本体寸法(mm)
約65×120×20(突起部含まず)
用途
緊急時の情報収集に。
注意
※ACアダプタは付属していません。
※ACアダプタを使用してAMラジオをご視聴の際、AMラジオにノイズが入る場合があります。
※ワンセグ受信は一部地域や受信環境と使用状態によっては受信できない場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません