ウォールクロック Leffardルファール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード76768853 品番CL-9903WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミッドセンチュリーデザインをベースにフェミニンに仕上げたウォールクロック。
壁面に映える大き目サイズでお部屋を華やかに彩ります。
5cmの奥行が壁面に影を生み、立体感を演出します。
見る角度によって表情が変わるユニークなシルエットが魅力です。
文字の代わりに12個のプラスチックパーツをあしらいました。
アートを飾るように壁面インテリアをお楽しみください。

ホワイト 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×5 質量(kg)0.7 材質プラスチック タイプステップムーブメント 電池単3乾電池(付属) 付属品壁掛用木ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする