SHIMADA(島田商事)
SHIMADA(島田商事)の 裁縫用資材
SHIMADA(島田商事)の ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
SHIMADA(島田商事)の ホックボタン/スナップボタン
”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
76770339
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ネコの首輪用に開発されたkittyバックルは約4kgの重みがかかると外れるセイフティーバックルです。テープ幅は10mmです。
色
黒
色番
BK
寸法(mm)
10(テープ)
材質
アセタール(POM)
用途
ネコの首輪用のKittyバックルです
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※約4KGの重力(力)が加わると外れます。