SHIMADA(島田商事)
SHIMADA(島田商事)の 裁縫用資材
SHIMADA(島田商事)の ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
SHIMADA(島田商事)の ホックボタン/スナップボタン
”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
76770348
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
黒
色番
BK
寸法(mm)
10(テープ)
材質
アセタール(POM)
用途
ネコの首輪用のKittyバックルです。テープ幅10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応