Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
TOUGHBOOK FZ-G2(Core i5-10310U vPro/メモリ8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/10.1型/5GLTE/SIMスロット:あり)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76771206
品番
FZ-G2ABHBLAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
10.1型
使用CPU
Corei5
OS
Win11Pro64
SSD
256GB