Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
TOUGHBOOK FZ-G2(Core i5-10310U vPro/メモリ8GB/SSD・256GB/Win10DGPro64/10.1型/5GLTE/SIMスロット:あり)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76771215
品番
FZ-G2ABHBLKJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
使用CPU
Corei5
メモリー容量
8GB
OS
Win10DGPro64
ディスプレイ
10.1型
SSD
256GB