SLP-620 SLプラス 織物調 SLP-620〜SLP-629 シンコール 76772563 SLP-620 SLプラス 織物調 SLP-620〜SLP-629 シンコール 76772563 SLP-620 SLプラス 織物調 SLP-620〜SLP-629 シンコール 76772563

SLプラス 織物調 SLP-620〜SLP-629

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード76772563 品番SLP-620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

充実の機能性があり、用途に合わせて選べます。
機能別、用途別におうち丸ごとコーディネート。
バリエーション豊かなカラーでお部屋作りをもっと楽しく。
耐クラック&軽量タイプ・・・下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレやゆがみで生じる軽微なひび割れをカバーします。
抗菌・・・いつも清潔。壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。
撥水・・・水汚れを弾く。水汚れを弾いてふき取りやすいので、サッとふき取れてキレイ長持ち。
タフタイプ・・・傷がつきにくい。一般ビニル壁紙に比べて引っ掻きキズに強い壁紙です。

幅(cm)92 長さ(m)25 リピート機能フリージョイント 種別準不燃 規格JIS規格、SV規格 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 機能防かび 材質塩化ビニル樹脂系壁紙
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
※壁紙を2巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※下地基材との組み合わせにより防火性能が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする