iPhoneやiPadからテレビに簡単出力 LightningからHDMI変換 映像出力ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76776763 品番OWL-CBHDFAS220-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneやiPadの画面をテレビなどの大画面に映し出すことのできる、HDMI変換ケーブルです。iPhoneやiPadに入っている写真や動画を、ご家族や友人同士と大きな画面上で楽しむことができます。また、スマートフォンでダウンロードしたゲームアプリを大画面でプレイすることも可能です。※利用するコンテンツによっては、著作権保護によりプロテクトがかかりご利用いただけない可能性があります。出先での会議やミーティング用の持ち運びにも最適です。

メス形状USB Type-A ケーブル長(cm)約200 オス形状HDMI Type-A、USB Type-A 対応機種Lightning端子搭載のiPhone、iPad 対応解像度最大1920×1080 @ 60Hz インターフェイス入力:USB Type-A メス、出力:HDMI Type-A オス、給電用:USB Type-A オス 付属品HDMIショートケーブル(約12cm)、ケーブル結束バンド、取扱説明書 兼 保証書 保証期間1年間 ブラック 本体質量(g)約60 コネクタサイズ(HDMIコネクタ)幅:約25mm、長さ:約70mm〜80mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Android端末やUSB Type-Cコネクタ搭載のiPadには対応しておりません。
※接続に必要な「Lightning to USB Type-Aケーブル(2m以下)」と「AC充電器(5V/1A出力以上)」は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする