JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76861253 品番TL-SX3016F(UN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。

ポート数16 電源100〜240VAC、50/60Hz 接続方式10GE SFP+ 商品タイプインテリジェントスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする