液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76861393 品番GH-AMEL2V-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。

取付方式クランプ式 設置形態2台 タイプデスク取付タイプ 対応インチサイズ17〜32 総耐荷重(kg)16(各8まで) アームの可動方向水平

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする