デジタル照度計

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76862599 品番-
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

照度測定、0〜200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。

用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)123(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32 精度(%)±4 温度精度±1.0℃ 表示形式×1:0〜199.9Lux、×10:200〜1999.9Lux、×100:2000〜19999.9Lux、×1000:20000〜200000Lux 使用環境0〜40℃、10〜90%RH 保存環境-10〜50℃/10〜90%RH 測定温度範囲(℃)-9.9〜49.9 測定範囲(Lux)0〜200000
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取引や証明に使用することができません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
衛生管理の定期点検などで使用しています
卸売・小売業

通常の測定であれば問題無く使用できると思います。
センサーの部分にキャップが付いているので、簡易的な0測定もできます。
ただし、説明書にx10,x100表示の説明が無いので、初めて使用する方は戸惑うかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2人が参考にしています
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする