NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
エアーモータ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ホース(K-215): Φ6.0mm×2m /ホース(K-256): Φ8.0mm×1m/フィルタジョイント(FJ-01) /消音器(K-208) /スパナ(22×27):1 枚
注文コード
76862915
品番
1797 AM-3020R
参考基準価格(税別)
¥125,455
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
回転速度(min
-1
[r.p.m])
19000
最大出力(W)
130
適合圧力(MPa)
0.3〜0.5(空気)
空気消費量(NL/min)
180
質量(g)
298(ホース無)
付属品
ホース(K-215): Φ6.0mm×2m /ホース(K-256): Φ8.0mm×1m/フィルタジョイント(FJ-01) /消音器(K-208) /スパナ(22×27):1 枚
ホース長さ(m)
給気2/排気1
適合ホース内径×外径(Φmm)
給気4×6/排気6×8