エアーモータ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ホース(K-215): Φ6.0mm×2m /ホース(K-256): Φ8.0mm×1m/フィルタジョイント(FJ-01) /消音器(K-208) /スパナ(22×27):1 枚 注文コード76862924 品番1799 AM-3020RA
参考基準価格(税別)¥125,455 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は付属品など8種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)30 回転速度(min-1[r.p.m])18000 最大出力(W)125 適合圧力(MPa)0.3〜0.5(空気) 空気消費量(NL/min)175 質量(g)339(ホース無) 付属品ホース(K-215): Φ6.0mm×2m /ホース(K-256): Φ8.0mm×1m/フィルタジョイント(FJ-01) /消音器(K-208) /スパナ(22×27):1 枚 ホース長さ(m)給気2/排気1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気4×6/排気6×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする