エアーモータ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ホース(K-204):2m/フィルタジョイント(FJ-02)/消音器(K-208)/スパナ(20×24):1枚 注文コード76862958 品番1079 AM-310R
参考基準価格(税別)¥121,818 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は付属品など8種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)22.8 回転速度(min-1[r.p.m])30000(0.5MPa) 最大出力(W)108 適合圧力(MPa)0.3〜0.5(空気) 空気消費量(NL/min)190 質量(g)203(ホース無) 付属品ホース(K-204):2m/フィルタジョイント(FJ-02)/消音器(K-208)/スパナ(20×24):1枚 ホース長さ(m)給気2/排気1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気4.5×6.7/排気5.5×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする