エアーモータ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ホース(K-221):2m/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)/スパナ(20×24):1枚 注文コード76862976 品番1021 AM-300R
参考基準価格(税別)¥107,273 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は付属品など8種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)22.8 回転速度(min-1[r.p.m])30000(0.5MPa) 最大出力(W)57 適合圧力(MPa)0.3〜0.5(空気) 空気消費量(NL/min)90 質量(g)135(ホース無) 付属品ホース(K-221):2m/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)/スパナ(20×24):1枚 ホース長さ(m)給気2/排気1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気3.7×5.7/排気5.0×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする