NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体
NSK(ナカニシ)の 研削
NSK(ナカニシ)の 精密グラインダー
コントローラユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76863283
品番
9793 NE96 120
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個
長さ(mm)
172
幅(mm)
94
高さ(mm)
230
質量(g)
2600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
型番
エスパート500
RoHS指令(10物質対応)
対応