スピンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76863746 品番7690 NR50-5100 ATC RS
販売期限:2025年12月24日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥145,455 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

RS は、NR50-5100ATC スピンドル先端部に、防塵カバーを追加し、スピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えたスピンドルです。
コレットにも、Rubber Seal(ラバーシール)を追加し、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。

外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.55〜0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHR-RSグループ(Φ3.175mm) 付属品コレット:Φ3.175mm(CHR-3.175RS)/ スパナ(9×11)・(12×14) : 各 1 枚 / 棒レンチ(K-236): 1 本/フィルタ付エアーホース(K-251): Φ6mm×2m 用途金属・ガラス加工等で切削液を使用するユーザー様向け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする