NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
ブラシレスモータスピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚
注文コード
76864288
品番
7903 EM30-S6000
参考基準価格(税別)
¥179,091
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
最高回転速度(min
-1
)
60000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5〜6.35)
最大出力(W)
350
付属品
コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚
質量(g)
575
RoHS指令(10物質対応)
対応