NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
ブラシレスモータスピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
注文コード
76864297
品番
7858 EM25-S6000
参考基準価格(税別)
¥168,182
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
最高回転速度(min
-1
)
60000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CHAグループ(Φ0.5〜4.0)
最大出力(W)
250
付属品
コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
質量(g)
375
RoHS指令(10物質対応)
対応