コントロールユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76864638 品番8227 NE249 230
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転速度の調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
新たな機能として、予め回転速度をメモリーできる ”FiXpeed(R)”を搭載。
使用頻度の高い回転速度をボリュームの位置に関係なくボタン一つでセット可能。
A/B 独立してセットできるため、A はFiXpeed 制御、B はフットコントローラでバリアブル制御といったことが行え、作業効率アップを実現します。
フットコントローラでの作業中に、一定の回転速度に固定できるオートクルーズ機能を設けました。
同じ作業を連続して行うときに、フットコントローラを使用せずに作業できるので、足の疲れを軽減できます。

電源(V)AC100(50/60Hz) 長さ(mm)130 幅(mm)254 高さ(mm)97 質量(g)2300 付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする