イーマックスEVO標準セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76864656 品番 8225 EV410-230
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ブラシレスが実現するトリプルパフォーマンス

セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台/標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個/スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):2枚/L型スパナ(9):1枚 電源(V)230 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 回転速度(min-1[r.p.m])1000〜40000 コレット径(Φmm)3(CHH-3.0)、2.35(CHH-2.35) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
お手配に当たりご利用国名をお伺いします。
メーカーの商流地域ではない国の場合キャンセルさせていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする