画像準備中

電気モータスピンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76864963 品番7738 BMS-4040-MQL-CHK-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,127,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。

外径(Φmm)40 最高回転速度(min-1)40000 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHK-OHグループ(Φ3.0〜6.35mm) 最大出力(W)1200 コード長さ(m)2(中間コネクタ付) 曲げ半径(mm)70(コード) 最大トルク(N・m)0.5 質量(kg)2.8 付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚 圧力(MPa)0.2〜3.0(クーラント)/0.2〜1.0(オイルミスト) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高圧クーラント装置、もしくはオイルミスト供給装置が必要となります(市販品)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする