ボタニー ハンギングポット 20型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76865514 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 20型サイズ。
シンプルな丸型フォルム。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。
やさしい風合いのナチュラルな吊具とS字フックのセット。
底穴のないタイプで、水漏れの心配いらず。

材質ポリエチレン、綿、ステンレス鋼 容量(L)土:3.4 ダークグレー 直径×高さ(cm)20.1(下部12)×18.3 内寸(cm)直径18.7×深さ17.3 長さ(cm)吊り下げ紐(フック含む):75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする