プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76865663 品番 cartape-colb-siz0505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。
厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。
透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。

ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 材質アクリル+PVC 粘着剤アクリル系粘着剤 テープ厚さ(mm)0.52 用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。 仕様ブラックの防止テープには剥離フィルムがついています。はがしてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※特殊なシボ加工部等には貼り付かない場合がございます。
※貼り付け部位によっては剥がすときに強粘着のため、塗装や素材の一部が損傷する場合がございます。
※商品は車内などの高温になる場所に保管しないで下さい。また、長時間の紫外線で素材の劣化(色あせなど)が起こります。
※本商品を貼る部分は汚れや付着物を除去してからお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
自動車の足元の汚れ防止等
サービス業

自動車の足元の汚れ等に使用してます、貼りやすいですし、厚みも適度にあり汚れ防止には最適ではないでしょうか?耐久性もよければいうことなし。

2025-12-15
用途:
車両の室内プラスチック部分の保護

写真と思ったものと相違があった。
只のテープ状に模様がついているだけで材質感が全くなかった。
次は購入したくありません。

2025-04-28
用途:
軽トラタイヤハウス上面他傷防止

今迄は緑色養生テープ貼付けていましたが、体裁良くすべく今回これに貼換え。養生テープに比べると厚みが有り丈夫なだけに伸縮は少く貼付け難儀。凹凸大きい箇所は細かく切り分け瓦貼りで対応しましたが、自由にカットして使えるので便利でした。

2024-11-21
用途:
車保護用
製造業

社用車の保護用に購入しました
白い車なので透明を購入しました
目立つことなく貼れました
1台でほぼ1巻き使い切ります

対象商品:
76865663
2024-05-27
用途:
貼り付けカスタム等
自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラの開閉ノブの爪があたるところに、保護的に貼付。キャビン内に入るところの、足が当たりそうで塗装面にキズを付けてしまいそうな、前輪のタイヤハウスのところにでも貼り付けようかとしてます。伸縮性があるので使いやすいです。

1人が参考にしています
2024-07-22
用途:
車のドアポケット・ステップの保護
製造業

貼り直しがしやすい。適度にのびる。曲がった所にもしっかり付着する。と作業上の問題なしです。購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
76865663
2024-01-07
用途:
ラジコン用ポリカボディーの接触破損部分の予防
伊澤株式会社 様

最高にいいです。粘着力も適度に強く、緩い曲面なら馴染みます。

1人が参考にしています
対象商品:
76865663
2023-08-04
用途:
軽トラタイヤハウス保護
サービス業

伸縮性あって厚みもあって、張りやすい。見た目も良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする