長島梱包
ポータブルシーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
シール幅(mm)
10
10
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76865785
品番
150C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
使用場所を選ばないハンドシーラーです。
少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。
使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。
正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
シール幅(mm)
10
シール長さ(mm)
150
機能
溶着
タイプ
両面加熱
適合
【包材】特殊ラミネート(紙、アルミ)
種別
特殊ラミネート(紙、アルミ)専用
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
65
本体質量(g)
720
高さH(mm)
95
シール能力(mm)
【シール可能最大厚さ】400μ(200μ×2層)
奥行D(mm)
170
幅W(mm)
180
電源コード(cm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長時間シールを続けると、包材が縮んだり、溶けたり、焼けたりする恐れがありますのでハンドルはすぐに放してください。
※日本国内で使用してください。日本国外で使用される場合はお客様の自己責任でご利用いただくことをあらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません