曜日別特売
150P ポータブルシーラー 長島梱包 76865794

ポータブルシーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
シール幅(mm)2
内容量1個注文コード76865794品番150P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

使用場所を選ばないハンドシーラーです。
少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。
使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。
正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。

シール幅(mm)2シール長さ(mm)150機能溶着タイプ片面加熱適合【包材】ポリエチレン種別ポリエチレン(最大厚み150ミクロン)専用周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)35本体質量(g)480高さH(mm)95シール能力(mm)【シール可能最大厚さ】300μ(150μ×2層)奥行D(mm)170幅W(mm)180電源コード(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長時間シールを続けると、包材が縮んだり、溶けたり、焼けたりする恐れがありますのでハンドルはすぐに放してください。
※日本国内で使用してください。日本国外で使用される場合はお客様の自己責任でご利用いただくことをあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする