住友理工
住友理工の グリース用注入器
住友理工の グリース用注入器用交換部品
高圧ゴムホース 両端金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76865855
品番
IBG280-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
建設機械・産業車両を始め、様々な産業用油圧機器にご使用いただける高圧ホースです。
長さ(m)
20
内径(mm)
6.3
外径(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
28
金具
管用平行おねじ
ねじサイズ
G1/4
適合流体
一般鉱物系作動油
危険物の類別
非危険物