晴小町3層式サージカルマスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚×20個) 注文コード 76866783 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日本国内で製造した安定の衛生品質のマスクです。
ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします。
軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適に身につけられます。
衛生的な使い捨てタイプ
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプです。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上です。
長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用しております。
【医療用マスクの米国規格[ASTM-F2100-19]】
BFE 細菌ろ過効率試験 99%以上
VFE ウイルスろ過効率試験 99%以上
PFE 微粒子ろ過効率試験 99%以上

用途
病院や介護施設でのご利用に
会社や工場、公共施設などのウイルス、細菌、感染・花粉症予防対策の備品に
イベントなどで大量に必要になった場合
災害対策の備えとして
ノベルティや店頭での配布など
お掃除や調理用に
形状プリーツ型(ノーズピース付) ピンク(ひな桜) 構造3層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)200 材質本体:ポリプロピレン不織布・和紙、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン 生産国日本 対象ウイルス RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする