※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 焼杉板用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
76872785
品番
313238Y
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
木下地への焼杉板止め用
材質
鉄
全長(mm)
38
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8