※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(190本×10巻)
注文コード
76872803
品番
332K001
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途
外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質
SUS304
全長(mm)
32
色
黒
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※写真の色目はモニターの発色等により実際の色彩と異なる場合があります。